Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Siebbürste

  Siebbürste  (216 Angebote unter 29.297.781 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Siebbürste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Siebbürste
^

Siebbürsten lösen zuverlässig Schmutz und Krusten

Spezialbürsten für Siebe reinigen gründlich und lösen auch hartnäckigen Schmutz. Unter fließendem Wasser lässt sich dieser anschließend einfach wegspülen. Siebbürsten sind in vielen Bereichen als Haushaltsbürsten, Gläserbürsten, Pfannenbürsten oder Laborbürsten einsetzbar. Da sie so vielseitig anwendbar sind, sind diverse Formen und Größen erhältlich.

Bürsten für Siebe von Spül- und Waschbecken

Diese Bürsten sind mit einigen Spülbürsten identisch und auch als solche verwendbar. Sie besitzen einen 20 bis 30 Zentimeter langen Griff und einen einseitigen Kopf. Die Borsten bestehen aus Nylon oder ähnlichen Synthetikfasern. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir Modelle aus Kunststoff, da Holzstiele anfällig für Keime sind, die sich kaum entfernen lassen. Kunststoffbürsten überstehen hohe Temperaturen in der Spülmaschine hingegen unbeschadet. Keime werden bereits ab 60° abgetötet. Bürsten für die Verwendung in Labors oder im Lebensmittelbereich müssen beständig gegen Desinfektionsmittel sein.

Der Kopf ist für die verschiedenen Anwendungen in allen Formen verfügbar: oval, rund, eckig oder dreieckig. Bürsten mit integrierter Schabekante lösen den Schmutz noch besser. Stiele mit weicher Gummibeschichtung liegen gut und rutschfest in der Hand. Vorteilhaft ist weiter eine leichte Wölbung des Griffs; dies schont die Gelenke bei der Arbeit. Siebbürsten mit Abständen zwischen den einzelnen Borstengruppen („Spülkanäle“) sind nach Gebrauch einfacher zu reinigen, da Essensreste oder Schmutzpartikel besser abfließen. Eine abweichende Variante besteht aus einem kürzeren Griff und einem rollbaren Bürstenkopf, der in Art einer Walze über das Beckensieb fährt und den Schmutz aufnimmt.

Bürsten für Pfeifensiebe

Diese Sonderform eignet sich für die Reinigung der kleinen Edelstahlsiebe von Pfeifen. Die Pfeifenbürste besteht aus einem schmalen, rechteckigen Handgriff und einem Besatz aus länglichen, relativ festen Borsten aus Synthetik oder Metall. Eine weitere Bürste für Pfeifensiebe ist ähnlich wie ein Pinsel geformt: An einem stabförmigen Stiel ist ein schmaler Kopf aus Metallborsten angebracht.

Bürsten für Tee- und Kaffeesiebe

Reinigungsbürsten für Teesiebe bzw. Siebe von Espresso- und Kaffeepad-Maschinen sind schmal und länglich geformt und mit weichen Kunststoffborsten versehen. Die schmale Konstruktion ermöglicht die gründliche Reinigung in allen Winkeln und Ritzen der meist kleinen Siebe.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.