Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 42807 Druckerschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 42807 Druckerschrank Schwarz
Exponent 42807 Druckerschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8969489
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     42807
EAN/GTIN:
     8014437018332
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
druckerständer
Printer Organizer Hochwertiger Druckerständer für Tintenstrahldrucker, schwere Laser-Drucker oder Multifunktionsgeräte bis zu 40 kg. Mit 3 x herausziehbaren Schubfächern für die Ablage auch von kompletten Din A4 Packungen a‘ 500 Blatt. Es können auch 2 Druckerständer übereinandergestapelt werden für einen noch grössere Ablagekapazität von verschiedenen Papieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
516 x 378 x 145 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
140 mm
Abmessungen (BxTxH)
508 x 370 x 140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,89*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,35*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,93*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,87*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,82*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.