Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM-8GDR4T0-SO-2666 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP RAM-8GDR4T0-SO-2666 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
QNAP RAM-8GDR4T0-SO-2666 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87713928
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-8GDR4T0-SO-2666
EAN/GTIN:
     4713213514894
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
TS-H973AX, TS-H973AX-32G, TS-H973AX-8G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.