Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDUMH20HVATNET Geschaltete 3,8 kW Einphasen-PDU mit automatischem Transferschalter, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Steckdosen, 1 HE, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDUMH20HVATNET Geschaltete 3,8 kW Einphasen-PDU mit automatischem Transferschalter, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Steckdosen, 1 HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVATNET Geschaltete 3,8 kW Einphasen-PDU mit automatischem Transferschalter, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Steckdosen, 1 HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVATNET Geschaltete 3,8 kW Einphasen-PDU mit automatischem Transferschalter, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Steckdosen, 1 HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVATNET Geschaltete 3,8 kW Einphasen-PDU mit automatischem Transferschalter, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Steckdosen, 1 HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVATNET Geschaltete 3,8 kW Einphasen-PDU mit automatischem Transferschalter, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Steckdosen, 1 HE, TAA
Tripp Lite PDUMH20HVATNET Geschaltete 3,8 kW Einphasen-PDU mit automatischem Transferschalter, zwei 200-240 V C20-Eingänge, 8 C13- und 2 C19-Steckdosen, 1 HE, TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8180642
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDUMH20HVATNET
EAN/GTIN:
     0037332151506
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der ATS/PDU mit Netzumschaltautomatik von Tripp Lite bietet eine redundante Stromversorgungsoption für Netzwerkgeräte mit einem Kabel. Zwei Eingangskabel unterstützen den separaten Anschluss an PRIMÄRE und SEKUNDÄRE Stromquellen. Der ATS wird normalerweise eine kontinuierliche Ausgabe an alle Ausgänge aufrechterhalten, die vom primären Eingangskabel abgeleitet werden. Wenn die primäre Stromquelle instabil wird oder ausfällt, schaltet der ATS auf die sekundäre Stromquelle um, bis der primäre Eingang wiederhergestellt und stabil ist. Die geschalteten PDU-Funktionen umfassen individuell steuerbare Ausgangsbuchsen und eine integrierte Netzwerkschnittstelle. Das superschnelle Umschalten zwischen primären und sekundären Stromquellen erfolgt innerhalb von Millisekunden. Die ATS-Funktionalität wird unabhängig vom Phasenwinkel von zwei kompatiblen Wechselstromquellen unterstützt, um eine Vielzahl von fortschrittlichen redundanten Stromnetzanwendungen zu unterstützen. Aktiviert den fehlertoleranten Hot-Swap-fähigen USV-Schutz bei Verwendung einer einzelnen USV und den vollständig redundanten USV-Schutz, wenn jedes Kabel an ein separates USV-System angeschlossen ist. In einer Zwei-USV-Umgebung muss das primäre Eingangskabel von einer Vollzeit-Sinuswellen-USV mit einer Null-Übertragungszeit unterstützt werden. Die Tripp Lite SmartOnline-Serie wird dringend zur Verwendung als primäre USV in einer Zwei-USV-Anwendung empfohlen. ATS-Konfigurationen mit separaten Netzstromkreisen, Notstrom-Generatoren und sogar separaten Einspeisungen in das öffentliche Stromnetz werden vollständig unterstützt. Der integrierte ATS-Prozessor bewertet ständig die Stromqualität beider Eingangsquellen, um eine Übertragung auf die sekundäre Quelle zu verhindern, wenn diese nicht verfügbar ist oder von geringerer Qualität als die primäre Quelle ist. Die LED-Anzeigen an den vorderen Eingängen zeigen die Primär- oder Sekundärstromverfügbarkeit an. Integrierte LX Plattform-Netzwerkverwaltungsschnittstellen. Die Java-freie HTML5-basierte LX Plattform-Netzwerkschnittstelle ermöglicht den vollständigen Fernzugriff für die Überwachung des PDU-Status und E-Mail-Benachrichtigungen über einen sicheren Webbrowser, SNMP, Telnet oder SSH. Unterstützt die automatische Erkennung von 10/100 Mbit/s für eine optimale Kommunikation mit einem Ethernet-Netzwerk. Optionale EnviroSense2-Module (separat erhältlich) bieten eine Vielzahl von Funktionen zur Umgebungsüberwachung. Zu den unterstützten Protokollen gehören HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP und NTP.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
440.2 mm
Tiefe
375.2 mm
Abmessungen (BxTxH)
439 x 376 x 44 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
4690 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7710 g
Verpackungsbreite
528.3 mm
Verpackungstiefe
594.4 mm
Verpackungshöhe
137.2 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3.6 m
Zertifizierung
UL 60950 (USA, Canada), CE (Europe), Class A (Emissions), NOM (Mexico)
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200-240 V
Stromstärke (maximal)
20 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
200-240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,85*
€ 1.017,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,11*
€ 1.005,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,91*
€ 964,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,38*
€ 938,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,17*
€ 889,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
E2MTHDI
ab € 215,68*
Zubehör
Tripp Lite
PDUH32HV
ab € 219,08*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH15HVNET
ab € 411,98*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH16HV
ab € 169,65*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVAT
ab € 546,95*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVNET
ab € 542,00*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HV
ab € 335,74*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVATNET
ab € 1.000,56*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVNET
ab € 669,29*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HV
ab € 197,83*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HVNETLX
ab € 723,53*
Zubehör
Tripp Lite
SRPDU2PBRKT
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.