Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB120716 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB120716 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
DELL AB120716 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79590094
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB120716
EAN/GTIN:
     5397184456699
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Kompatible Produkte
<ul><li>OptiPlex 7480 AIO - OptiPlex 5080 MFF - OptiPlex 7780 AIO - OptiPlex 5480 AIO - XPS 15 (9500) - Precision 7550 - Precision 5550 - Precision 3551 - Latitude 5411 - Optiplex 3280 AIO - OptiPlex 7080 XE MFF - Latitude 5511 - Precision 7750 - OptiPlex 7080 MFF</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher laptop dell, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 683,21*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 608,87*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 739,03*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 769,59*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 585,78*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 592,91*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 666,73*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 690,38*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 616,39*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 731,68*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 774,26*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 505,84*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 968,62*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 854,44*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 950,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.