| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78805296 Herst.-Nr.: MRCS175 EAN/GTIN: 4260459615774 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapter displayport displayport |
| | |
| |