Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78464233
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4167C026
EAN/GTIN:
     4549292161823
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
PIXMA TR150 mit Akku
Für beste Geschäfte direkt vor Ort. Mit wiederaufladbarem Akku, Steuerung per Mobilgerät und vielseitiger kabelloser Konnektivität ganz mühelos zum professionellen Resultat – wo und wann auch immer.

Unterwegs drucken – egal wo
Dank des praktischen Akkus kann man den Druckaufgaben überall nachkommen. Der Druckauftrag kommt kabellos vom PC, Laptop oder dem Mobilgerät – für Randlosfotos und Dokumente bis zum Format A4. Und wenn es ganz schnell gehen soll, speichert man bis zu 5 Vorlagen und druckt diese auf Knopfdruck.

Unterwegs drucken
Schlank und robust für den bequemen Transport – bis zu 330 Seiten kann man mit einer vollen Akkuladung1 drucken und im Büro, zu Hause oder unterwegs lässt sich der Akku sowohl mit dem Netzteil als auch über ein USB-Kabel vom Typ C wieder aufladen.

Einfache kabellose Verbindung
Connect Taste zur einfachen Verbindung mit dem Mobilgerät und mit der Canon PRINT App oder per AirPrint (iOS), Mopria (Android) oder Windows 10 Mobile drucken. Kein Internet-Router? Hier hilft Wi-Fi Direct.

Gestochen scharf in hoher Qualität
Auch in dunklen Bereichen deutlich: Die Hybrid-Tinte druckt mit Pigmentschwarz gestochen scharfe Texte und mit der Farbstoff-Tinte lebendige Fotos mit 100 Jahren Farbstabilität bei Album-Aufbewahrung2.

Verbunden
WLAN mit Unterstützung für das 2,4 Ghz- und das 5 Ghz-Band

Wi-Fi Direct
Verbinden und Drucken – ganz ohne Router

3,7 cm (1,44 Zoll) OLED-Display
Übersichtliche Menüsteuerung und Wartung

Hohe Druckgeschwindigkeit
9 ISO-Seiten/Minute in S/W und 5,5 ISO-Seiten/Minute in Farbe

Einfach und effizient
Bis zu 5 individuelle Druckvorlagen lassen sich im Drucker speichern
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
8" x 10" (20x25 cm)
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, T-shirt Transfer
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
4x6, 5x7, 10x15, A4
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6,5x7,8x10 "
Fotoaufkleber
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.44 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
2300 g
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
50 Blätter
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Batterie enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
8 W
Stromverbrauch (Standby)
1.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2170 mAh
Ladezeit
5 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
PictBridge
Ja
USB Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Schallleistungspegel (Druck)
40.5 dB
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Randloser Druck
Ja
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)
53 s
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
1509B012
ab € 11,84*
Zubehör
Canon
1511B001
ab € 11,05*
Zubehör
Canon
1509B001
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.