Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56432-00001-00 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 20 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56432-00001-00 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 20 m Weiß
TESA 56432-00001-00 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 20 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78348014
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56432-00001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband weiß tesa
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
38 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56431-00001-00
ab € 4,40*
Ähnlich
tesa
56432-00000-00
ab € 4,12563*
Ähnlich
tesa
56432-00002-00
ab € 6,31*
Ähnlich
tesa
56431-02
ab € 4,39*
Ähnlich
tesa
56431-00
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.