Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56431-01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56431-01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Weiß
TESA 56431-01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Weiß
TESA 56431-01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78347912
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56431-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448209528
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56432-00000-00
ab € 4,05355*
Ähnlich
tesa
56432-00001-00
ab € 6,35*
Ähnlich
tesa
56432-00002-00
ab € 6,30*
Ähnlich
tesa
56431-02
ab € 4,41*
Ähnlich
tesa
56431-00
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.