Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56432-02 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 20 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56432-02 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 20 m Grau
TESA 56432-02 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 20 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26821251
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56432-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448209566
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Bündelung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56431-00001-00
ab € 4,41*
Ähnlich
tesa
56432-00000-00
ab € 4,05355*
Ähnlich
tesa
56432-00001-00
ab € 6,35*
Ähnlich
tesa
56431-02
ab € 4,41*
Ähnlich
tesa
56431-00
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.