Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA ECO REPAIR 10 m Faser, Gummi Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA ECO REPAIR 10 m Faser, Gummi Grau
TESA ECO REPAIR 10 m Faser, Gummi Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27256784
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56431-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das extra starke Reparaturklebeband tesa extra Power lässt sich von Hand einreißen und eignet sich u.a. zum Befestigen, Reparieren, Bündeln und Kennzeichnen.

- Beschreibbares Reparaturklebeband zum Befestigen, Reparieren, Verstärken, Bündeln, Basteln, Kennzeichnen etc.
- Reißfest, aber einfach von Hand einreißbar
- Umweltaspekte: Aus natürlichen und nachhaltigen Fasern, 64 % aus biobasierten Rohstoffen, lösungsmittelfreie Kautschukklebmasse, Verpackung aus 80 % recyceltem Karton

tesa extra Power Eco Repair ist ein extra starkes Reparaturklebeband, das Umweltaspekte mit den Vorteilen eines hochwertigen Gewebebands kombiniert. Das besonders umweltfreundliche Reparaturklebeband wird aus natürlichen und nachhaltigen Fasern, biobasierten Rohstoffen (zu 64 %) und einer lösungsmittelfreien Kautschukklebmasse hergestellt. Auch bei der Verpackung, die zu 80 % aus recyceltem Karton besteht, wurde auf Umweltverträglichkeit geachtet.

Darüber hinaus zeichnet sich das Reparaturklebeband durch die überlegene tesa-Klebetechnologie und eine enorme Reißfestigkeit aus. Dennoch lässt es sich ohne Hilfe eines Messers oder einer Schere verwenden und bequem von Hand einreißen.

Das innovative Reparaturklebeband eignet sich im Innen- und Außenbereich zum Reparieren und Kennzeichnen, aber auch zum Basteln und kann beschriftet werden. Typische Einsatzgebiete sind z.B. die Verstärkung von Handgriffen an Fahrrädern oder das Abdichten von Schläuchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Bündelung, Kennzeichnung, Reparatur
Material
Faser, Gummi
Von Hand abreißbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
38 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56431-00001-00
ab € 4,41*
Ähnlich
tesa
56432-00000-00
ab € 4,05355*
Ähnlich
tesa
56432-00001-00
ab € 6,35*
Ähnlich
tesa
56432-00002-00
ab € 6,30*
Ähnlich
tesa
56431-00
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.