Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7228APn 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7228APn 150 Mbit/s
Edimax EW-7228APn 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7818750
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7228APN
EAN/GTIN:
     4710700927335
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
  • Entspricht den Drahlosstandards IEEE802.11b/g und ist kompatibel mit dem Drahlosstandard IEEE802.11n - Steigert die Drahtlosgeschwindigkeit bis zum 6-Fachen und vergrößert die WLAN-Abdeckung um das 3-Fache - Bietet den EZmax-Assistent, um den Netzwerkeinrichtungsvorgang zu vereinfachen. - Unterstützt Point-to-Point und Point-to-Multipoint Bridge-Funktion - Unterstützt WDS-Modus, Universal Repeater-Modus und AP-Client-Modus - Unterstützt WPA, WPA2 erhöhte Sicherheitsfunktion und WPS-Konfigurations-Taste - Unterstützt Grünes WLAN, damit der Energieverbrauch mit der Entfernung verringert wird und die Zentraleinheit unbelastet ist, wenn kein Funkverkehr erfolgt. Wireless 802.11n Range Extender/Access Point Wirkt als Brücke zwischen dem verdrahteten Ethernet und dem 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN. Mit diesem WLAN Range Extender/Access Point können Ihre WLAN-Clientstationen sowohl auf die verdrahteten als auch auf die drahtlosen Netzwerkknoten zugreifen. Universal Repeater-Modus Im Universal Repeater-Modus kann dieser Range Extender/Access Point die Abdeckung und die Signalstärke für die aktuelle Drahtlosumgebung erhöhen. Diese standardisierte Funktion ist kompatibel mit anderen drahtlosen APs und Routern. Die Anwender können diese Funktionen zum Aufbau eines großen Drahtlosnetzwerks in weitläufigen Gebäuden verwenden, beispielsweise in Flughäfen, Hotels und Schulen, usw. Robuste WLAN-Sicherheit (unterstützt WPA und WPA2) Außer für grundlegende Sicherheitsüberwachung mithilfe von ESSID und 64/128 Bit-Schlüssellängen-WEP-Verschlüsselung unterstützt der EW-7228APn auch die erweiterten Sicherheitseigenschaften wie MAC-Zugangsüberwachung, IEEE 802.1x Authentifizierung, TKIP, AES und verstecktes ESSID. Er bietet eine Gesamtlösung für den Aufbau einer sicheren WLAN-Netzwerkumgebung, die alle Arten von Hackerangriffen abwehren kann. Mehrsprachiger Einrichtungsassistent Ein einzigartiger mehrsprachiger Einrichtungsassistent wird auf der CD mitgeliefert. Sie brauchen nur dafür zu sorgen, dass der Access Point richtig ans Netzwerk angeschlossen ist, ohne die IP-Adresse Ihres PCs anzugeben, bevor Sie die Konfiguration beginnen. Der EZmax-Assistent findet den Range Extender/Access Point automatisch und führt Sie durch ein paar einfache Schritte, um die Einstellungen innerhalb von Minuten zu beenden. Web-Konfiguration Der EW-7228APn ermöglicht Ihnen, diesen Range Extender/Access Point über eine benutzerfreundliche Web-Schnittstelle mit einem Browser zu konfigurieren. Unterstützung von Grünem WLAN Der EW-7228APn hat ein raffiniertes Protokoll bei der klugen Sendeenergiesteuerung angewandt. Wenn kein Funkverkehr besteht, stellt der Range Extender/Access Point den Sendeausgang klug nach der Entfernung ein und entlastet die Zentraleinheit, um den Energieverbrauch um 26%-39% gegenüber dem Energieverbrauch bei Datenübertragung zu senken. *Das Ergebnis kann sich in verschiedenen Netzwerkumgebungen ändern.
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
26 x 136 x 90 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 128-bit WEP, 256-bit AES, 64-bit WEP, SSID, WDS, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Sonstige Funktionen
Wireless-Technologien
801.11b/g/n
Power-LED
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz
Design
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1447998
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.