Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Ethernet-Adapter USB 2.0 A USB 2.0 B RJ45 Buchse Anschluss 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447998
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1447998
EAN/GTIN:
     5056279057912
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
USB-Standard = USB 2.0
Anzahl der Anschlüsse = 1
Netzwerkgeschwindigkeit = 10/100Mbit/s
Stecker A = USB 2.0
Stecker B = RJ45
Anschluss B Gender = Buchse
Wake-On-LAN = Ja

RS Pro Netzwerkadapter mit 1 AnschlussDieser Netzwerkadapter ist ein Plug-and-Play-Gerät, mit dem Ihr Computer über einen USB-Anschluss sofort eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen kann. Keine Netzwerkkarte erforderlich. Der kompakte, USB-betriebene Adapter ist konform mit den USB 2.0-Spezifikationen, sodass er mit 10/100 Mbit/s Netzwerkgeschwindigkeiten betrieben werden kann. Schließen Sie einfach ein Ethernet-Kabel an den Adapter an, um sofortigen Netzwerkzugriff zu erhalten. Sie brauchen sich keine Gedanken über Platz oder die Bereitstellung einer Stromquelle zu machen. Dieser Netzwerkadapter ist kompatibel mit Windows XP oder höher und MacOS. Er ist für den Einsatz zu Hause oder überall dort geeignet, wo ein Ethernet-Adapter oder der Zugriff auf ein drahtloses Netzwerk nicht verfügbar ist. Als Teil der RS Pro Serie wurde der Adapter von Ingenieuren gründlich getestet, um eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Ein Netzwerkadapter wird häufig verwendet, um ein Home-Computing-Netzwerk durch die Verwendung vorhandener Kabel zu verbessern.Eigenschaften und Vorteile• Netzwerkadapter • USB-2.0-Anschluss • Ein Anschluss • RJ45-Ethernet-Schnittstelle • IEEE 802.3:10 Base-T und IEEE 802.3u:100 Base-TX (Ethernet 10 Mbit/s- und 100 Mbit/s-Spezifikationen) Anschlussanschluss • USB-betrieben • RJ45-Buchse • Modell AE2230 • Wake-On-LAN-Unterstützung • Kompatibel mit Windows XP oder höher und MacOSRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 2.0
Anzahl der Anschlüsse:
1
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100Mbit/s
Stecker A:
USB 2.0
Stecker B:
RJ45
Anschluss B Gender:
Buchse
Wake-On-LAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb a, 1447998, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Netzwerkadapter, RS PRO, AE2230, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Network Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.