Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataram DTM68606C Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataram DTM68606C Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Dataram DTM68606C Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75737254
Hersteller:
     Dataram
Herst.-Nr.:
     DTM68606C
EAN/GTIN:
     609713047281
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Tiefe
3.7 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm ddr4 ram 8gb, desktop pc speicher, desktop-pc-speicher 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.