Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Bahco IZO-D-200 Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73351246
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     IZO-D-200
EAN/GTIN:
     7314151846831
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
555 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Typ
Elektronisch
Vierkantantrieb Größe
1/2 "
Drehmomentbereich
20 - 200 Nm
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,95*
€ 950,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,47*
€ 935,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,06*
€ 884,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,87*
€ 859,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,19*
€ 816,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.