| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-72812943 Herst.-Nr.: 38146 EAN/GTIN: 4002888381468 |
| |
|
| | |
| Dieser HDMI 1.4 auf DisplayPort Konverter ist ideal geeignet, um eine HDMI-Quelle wie einen PC, Laptop oder Blu-ray Player an einen DisplayPort-Monitor anzuschließen. Er unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4K und 7.1-Kanal Surround-Audio. Der Konverter kann verwendet werden, um einen zweiten Monitor für einen erweiterten oder gespiegelten Desktop anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern. Durch sein kompaktes Design und die einfache Plug & Play-Installation eignet er sich auch für unterwegs. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | | Datenübertragungsrate | 5.4 Gbit/s | | Produktfarbe | Weiß | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport |
| | |
| |