Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 015 S MS (RT 4MS) Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 015 S MS (RT 4MS) Lötspitze
Weller RTM 015 S MS (RT 4MS) Lötspitze
Weller RTM 015 S MS (RT 4MS) Lötspitze
Weller RTM 015 S MS (RT 4MS) Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770955
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054461899N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP MS / WMRP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.5 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Breite
3.1 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
3.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,37*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,19*
Zubehör
Weller Tools
T0052921399N
ab € 150,75*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,26*
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,42*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 371,66*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,66*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 198,47*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 334,38*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 245,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.