Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller RTP 002 C MS Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72773059
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0050101599
EAN/GTIN:
4003019442454
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico MIL-SPEC für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.2 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 39,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T0052923299 | WXPP MS-Lötkolben-Set für Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop
Weller Tools
T0052923299
€ 286,64*
Zubehör
Weller RTM 002 C MS (RT 1MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461499N
€ 36,92*
Zubehör
Weller RTM 004 B MS Lötspitze
Weller Tools
T0050100399
€ 33,51*
Zubehör
Weller RTM 004 C X MS (RT 13MS 30°) Lötspitze
Weller Tools
T0054463399N
€ 46,91*
Zubehör
Weller RTM 004 S MS (RT 1SCMS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461599N
€ 37,57*
Zubehör
Weller RTM 005 C X MS (RT 12MS 25°) Lötspitze
Weller Tools
T0054463299N
€ 47,02*
Zubehör
Weller RTM 006 S MS Lötspitze
Weller Tools
T0050100499
€ 34,00*
Zubehör
Weller RTM 008 C MS (RT 2MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461799N
€ 36,97*
Zubehör
Weller RTM 008 S MS (RT 9MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054462399N
€ 41,61*
Zubehör
Weller RTM 008 S X MS (RT 5MS 30°) Lötspitze
Weller Tools
T0054461999N
€ 44,90*
Zubehör
Weller RTM 010 S MS Lötspitze
Weller Tools
T0050100699
€ 34,04*
Zubehör
Weller RTM 012 B MS (RT 6MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054462099N
€ 44,66*
Zubehör
Weller RTM 013 S MS (RT 3MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461699N
€ 37,33*
Zubehör
Weller RTM 013 S X MS Lötspitze
Weller Tools
T0054460373N
€ 48,91*
Zubehör
Weller RTM 015 S MS (RT 4MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461899N
€ 36,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.