Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller WMRP MS AC-Lötkolben 450 °C Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-72770391
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0052919299N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Silber
Aufheizzeit
3 s
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Leistung
40 W
... >
Schweißen & Löten
>
Lötkolben & Lötstationen
>
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe:
lötkolben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller RTM 002 C MS (RT 1MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461499N
€ 37,73*
Zubehör
Weller RTM 004 C X MS (RT 13MS 30°) Lötspitze
Weller Tools
T0054463399N
€ 47,95*
Zubehör
Weller RTM 004 S MS (RT 1SCMS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461599N
€ 37,87*
Zubehör
Weller RTM 005 C X MS (RT 12MS 25°) Lötspitze
Weller Tools
T0054463299N
€ 48,03*
Zubehör
Weller RTM 008 C MS (RT 2MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461799N
€ 37,85*
Zubehör
Weller RTM 008 S MS (RT 9MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054462399N
€ 42,92*
Zubehör
Weller RTM 008 S X MS (RT 5MS 30°) Lötspitze
Weller Tools
T0054461999N
€ 45,30*
Zubehör
Weller RTM 012 B MS (RT 6MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054462099N
€ 45,99*
Zubehör
Weller RTM 013 S MS (RT 3MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461699N
€ 37,95*
Zubehör
Weller RTM 015 S MS (RT 4MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054461899N
€ 37,83*
Zubehör
Weller RTM 020 G MS (RT 10GWMS) Lötspitze
Weller Tools
T0054462499N
€ 48,17*
Zubehör
Weller RTM 022 S MS (RT 8MS) Lötspitze
Weller Tools
T0054462299N
€ 38,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.