Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0052921399N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0052921399N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller T0052921399N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller T0052921399N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319579
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052921399N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötstation
Weitere Informationen:
Technische Details
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
WX-kompatibel
Ja
Aufheizzeit
5 s
Kompatibilität
WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Energie
Eingangsspannung
12 V
Leistung
40 W
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 12v, lötkolben, lötkolben 40w
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054461499N
ab € 29,91*
Zubehör
Weller Tools
T0054461599N
ab € 30,52*
Zubehör
Weller Tools
T0054461799N
ab € 29,79*
Zubehör
Weller Tools
T0054462399N
ab € 29,95*
Zubehör
Weller Tools
T0054461999N
ab € 33,47*
Zubehör
Weller Tools
T0054462099N
ab € 33,44*
Zubehör
Weller Tools
T0054461699N
ab € 29,70*
Zubehör
Weller Tools
T0054461899N
ab € 29,78*
Zubehör
Weller Tools
T0054462499N
ab € 33,63*
Zubehör
Weller Tools
T0054462299N
ab € 33,44*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,25*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,31*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 261,91*
Zubehör
Weller Tools
T0051517199N
ab € 75,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.