Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben WX-Serie, Weller WXMP MS, 40 W, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben WX-Serie, Weller WXMP MS, 40 W, 12 V
Lötkolben WX-Serie, Weller WXMP MS, 40 W, 12 V
Artikel-Nr.:
     4502-03L1355
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXMP MS
EAN/GTIN:
     4099891388966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 12v
lötkolben
lötkolben 40w
Lötkolben, WXMP MS, Weller Mikro-Lötkolben WXMP MS 40 W, 12 V (Handstück ohne Lötspitze) für Active-Tip Heizkörper Technologie Features * Intelligenter Mikro-Lötkolben 40 W, 12 V * Militärstandard * Für sehr kleine Bauteile mit hohem Energiebedarf * Für präzise Arbeiten unter dem Mikroskop mit sehr kleinen Bauteilen * Lötkolben für WX Lötstationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
12 V
Geeignet für:
WX1, WX2, WXA2, WXD2, WXR3, Wxsmart
Leistung:
40 W
Lötspitzen Serie:
RTM MS
max. Temperatur:
454 °C
min. Temperatur:
93 °C
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054461699N
ab € 29,90*
Zubehör
Weller Tools
T0054461899N
ab € 29,92*
Zubehör
Weller Tools
T0054462299N
ab € 33,56*
Zubehör
Weller Tools
T0051517499N
ab € 51,26*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 632,19*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 691,31*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 2.002,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.