Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 600 A01 9RD Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 9RD Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Bosch 1 600 A01 9RD Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71108222
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 9RD
EAN/GTIN:
     3165140968232
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
in Kartonschachtel mit 2 x 3,0 Ah-Akku
2 x 12-Volt-Akku mit 3,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Schwarz
Akkuladezeit
0.5 h
Maximale Ladezeit
0.8 h
LED-Batterieanzeige
Ja
Netzteiltyp
AC
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladespannung
12 V
Ladestrom
4 A
Ladekontrollanzeige
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl der Ladegeräte
1
Gewicht und Abmessungen
Batteriegewicht
175 g
Gewicht Batterieladegerät
450 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019F6000
ab € 197,34*
Sonstiges
Bosch
060186810D
ab € 68,65*
Sonstiges
Bosch
06015A7002
ab € 178,46*
Sonstiges
Bosch
06016B0001
ab € 155,16*
Sonstiges
Bosch
06016A1002
ab € 106,58*
Sonstiges
Bosch
06015A1002
ab € 97,85*
Sonstiges
Bosch
0601390909
ab € 98,49*
Sonstiges
Bosch
0601390908
ab € 148,39*
Sonstiges
Bosch
06019F2003
ab € 110,39*
Sonstiges
Bosch
0 601 241 201
ab € 291,31*
Sonstiges
Bosch
0601063R02
ab € 395,17*
Sonstiges
Bosch
0601063T00
ab € 505,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.