Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Empfänger
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Empfänger
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Empfänger
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Empfänger
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Empfänger
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70274724
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE8900SR-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264647550
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
Der Slim HDMI KVM over IP-Extender (KE8900S) ist ein kompakter, wirtschaftlicher und hochleistungsfähiger IP-basierter Sender (KE8900ST) / Empfänger (KE8900SR), der ermöglicht, von einer Remote-USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, HDMI-Monitor) aus über ein Intranet auf ein Computersystem zuzugreifen. Somit können Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren, die von den Workstations der Benutzer isoliert ist. Der KE8900ST oder KE8900SR kann mit jedem Sender oder Empfänger der KE-Serie* gekoppelt werden und ist dann eine kostengünstige Lösung, die den Budgetrahmen nicht sprengt.
1 x KE8900SR Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Empfänger
1 x 0AD6-1005-26EG Netzteil
1 x Montageset
1 x 0X12-0017-700G HDMI Lockpro
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1042 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
4.35 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
KVM port Auswahl
OSD, Drucktasten
Unterstütze Auflösung
640 x 480 - 1920 x 1200
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Gewicht
1010 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Receivers
182 mm
Tiefe des Receivers
117.5 mm
Höhe des Receivers
28.7 mm
Receivergewicht
640 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 554,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,62*
€ 660,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,63*
€ 654,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,70*
€ 629,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.