Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Sender
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Sender
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Sender
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Sender
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Sender
ATEN Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70274688
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE8900ST-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264647543
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
Der Slim HDMI KVM over IP-Extender (KE8900S) ist ein kompakter, wirtschaftlicher und hochleistungsfähiger IP-basierter Sender (KE8900ST) / Empfänger (KE8900SR), der ermöglicht, von einer Remote-USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, HDMI-Monitor) aus über ein Intranet auf ein Computersystem zuzugreifen. Somit können Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren, die von den Workstations der Benutzer isoliert ist. Der KE8900ST oder KE8900SR kann mit jedem Sender oder Empfänger der KE-Serie* gekoppelt werden und ist dann eine kostengünstige Lösung, die den Budgetrahmen nicht sprengt.
1 x KE8900ST Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Sender
1 x LIN5-28V1-V11G USB HDMI KVM Kabel (HDMI, USB, Audio; 1,8m/6ft)
1 x 0AD6-1005-26EG Netzteil
1 x Montageset
1 x 0X12-0017-700G HDMI Lockpro
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-B
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1284 g
Energie
Stromverbrauch (Sender) (max.)
6.61 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
KVM port Auswahl
OSD, Drucktasten
Unterstütze Auflösung
640 x 480 - 1920 x 1200
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Gewicht
1210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
182 mm
Tiefe des Senders
117.5 mm
Höhe des Senders
28.7 mm
Gewicht Transmitter
650 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 556,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,18*
€ 661,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,17*
€ 655,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,15*
€ 630,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,68*
€ 617,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,92*
€ 575,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.