Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1515 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1515 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1515 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1515 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1515 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61156145
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Schnell-Ladegerät (110-220V) incl. KFZ-Lader (12V) für unterwegs, ausgestattet mit einer LED-Anzeige (Betrieb, Laden, Akku voll), mit Überladungs- und Überhitzungsschutz (CE-GEPRÜFT)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Markenkompatibilität
Fujifilm
Kompatible Produkte
FinePix F100fd, F50fd, F60fd, QX1 Kodak Easyshare M1033, V1073, V1233, V1253, V1273
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
4515
ab € 27,17*
Sonstiges
PATONA
1600
ab € 10,90*
Sonstiges
PATONA
1665
ab € 10,89*
Sonstiges
PATONA
1562
ab € 10,88*
Sonstiges
PATONA
191600
ab € 14,12*
Sonstiges
PATONA
191665
ab € 16,10*
Sonstiges
PATONA
191530
ab € 14,07*
Sonstiges
PATONA
7601
ab € 40,42*
Sonstiges
PATONA
4600
ab € 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.