| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4600DS Herst.-Nr.: 4600 EAN/GTIN: 4055655157247 |
| |
|
| | |
| PATONA Synchron USB Ladegerät f. Kodak Klic8000 Klic-8000 mit LCD-Display Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Kodak Klic8000 Klic-8000 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 400mA (Max) DC 12-24V 1300mA (min) Micro USB 5V 2100mA
Output: DC 4,2V / 8,4V 800mA USB Output: DC 5V 1000mA
Anmerkung: Bei Betrieb des Ladegerätes per Micro-USB Input wird der USB-Output aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert.
Passend für folgende Kameratypen: Kodak Easyshare Z1012 IS, Z1085 IS, Z1485 IS, Z612, Z712 IS, Z812 IS, Z8612 IS
Ricoh Caplio DB50 R1, DB-50 R1, R1S, R2, RZ1
Passend für folgende Akkumodelle: Kodak Klic8000, Klic-8000
|
| | |
| | | |
| |