Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual Ladegerät f. Kodak Olympus Li-40B Klic 7006 Olympus Li-40B Olympus Li-40B inkl. Micro-US


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual Ladegerät f. Kodak Olympus Li-40B Klic 7006 Olympus Li-40B Olympus Li-40B inkl. Micro-US
Artikel-Nr.:
     296-191530DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     191530
EAN/GTIN:
     4055655188098
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

PATONA Dual Ladegerät f. Kodak Olympus Li-40B Klic 7006 Olympus Li-40B Olympus Li-40B inkl. Micro-USB Kabel

Das PATONA Olympus Li-40B Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen.
Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte.
Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen.
Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden.
Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.

Technische Daten

  • Input: 5V 2,1A
  • Output: 4,2V 600mA x2



Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:

Kodak
Klic
7006

Nikon
CoolPix
S200, S500

Olympus
Camedia
D630 Zoom, D-630 Zoom, FE190, FE-190, FE220, FE-220, FE230, FE-230, FE240, FE-240, FE250, FE-250, FE280, FE-280, FE290, FE-290, FE300, FE-300, FE5500, FE-5500, IR300, IR-300
MJU Mini Digital
Stylus 700, 710, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 820, 830, 1200, 720 SW, 790SW, SP700, SP-700, Verve Digital, X600 , X-600 
Digital S

Pentax
Optio
M30, T30, W30

Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:

Nikon ENEL10, EN-EL10
Olympus LI40B, LI-40B, LI42B, LI-42B
Pentax DLI63, D-LI63, XS70

Zusatzinformationen:
Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
191600
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
191665
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.