Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual Ladegerät f. Kodak LB-070 PIXPRO S1 S-1 inkl. Micro-USB Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual Ladegerät f. Kodak LB-070 PIXPRO S1 S-1 inkl. Micro-USB Kabel
Artikel-Nr.:
     296-191665DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     191665
EAN/GTIN:
     4055655189026
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Kodak

PATONA Dual Ladegerät f. Kodak LB-070 PIXPRO S1 S-1 inkl. Micro-USB Kabel

Das PATONA LB-070 Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen.
Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte.
Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen.
Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden.
Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.

Technische Daten

  • Input: 5V 2,1A
  • Output: 8,4V 500mA x2



Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:

Kodak
PIXPRO
S1, S-1

Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:

Kodak LB070, LB-070

Zusatzinformationen:
Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,09*
€ 38,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
191600
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
191530
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.