Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Konica Minolta Minolta NP-200 Dimage X Xg Xi Xt Xt Biz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Konica Minolta Minolta NP-200 Dimage X Xg Xi Xt Xt Biz
Artikel-Nr.:
     296-7601DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     7601
EAN/GTIN:
     4055655190152
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Konica Minolta

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Konica Minolta Minolta NP-200 Dimage X Xg Xi Xt Xt Biz

 

Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Konica Minolta CSNP700 CS-NP700 NP700 NP-700
Pentax DLI72 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Zudem verfügt das Ladegerät über eine USB-Output mit dem parallel Drittgeräte (Tablet, Smartphone,…) aufgeladen werden.
Die integrierte, Mikrokontroller gesteuerte Ladetechnik erkennt automatisch die benötigte Spannung des eingelegten Akkus und verhindert eine Überladung oder Überhitzung.
Das Ladegerät verfügt über 2 Ladeweisen, "L" für normale batterieschonende Ladung und "H" für Schnellladung.
Wichtige Informationen wie z.B. den Ladezustand, aktiver USB-Port, Verwendung des KFZ-Adapters und die Ladeweise wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Technische Daten:
Input: AC 100V-240V 50/60Hz
1500mA (max)
DC 12-24V 2000mA (min)
Output: DC 4,2V / 4,35V / 8,4V / 8,7V
"L" 500mA x1 , 500mA x2
"H" 800mA x1, 800mA x2
Output: DC 8,4V / 8,7V
"L" 1000mA x1 , 500mA x2
"H" 1500mA x1, 800mA x2
USB Output: DC 5V 2100mA

Passend für folgende Kameratypen:
Konica Minolta
Dimage
X, Xg , Xi , Xt , Xt Biz

Passend für folgende Akkumodelle:
Konica Minolta NP200, NP-200

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,54*
€ 94,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,09*
€ 92,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,06*
€ 61,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,13*
€ 60,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,82*
€ 59,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,04*
€ 55,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,53*
€ 48,23
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
7627
ab € 40,51*
Ähnlich
PATONA
7604
ab € 40,50*
Ähnlich
PATONA
7625
ab € 40,21*
Ähnlich
PATONA
7656
ab € 40,60*
Ähnlich
PATONA
7619
ab € 40,37*
Ähnlich
PATONA
7549
ab € 40,57*
Ähnlich
PATONA
7630
ab € 40,40*
Ähnlich
PATONA
7603
ab € 40,43*
Ähnlich
PATONA
7642
ab € 40,66*
Ähnlich
PATONA
7618
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.