Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC705-6G USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC705-6G USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Weiß
ICY BOX IB-AC705-6G USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Weiß
ICY BOX IB-AC705-6G USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Weiß
ICY BOX IB-AC705-6G USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Weiß
ICY BOX IB-AC705-6G USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Weiß
ICY BOX IB-AC705-6G USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Weiß
ICY BOX IB-AC705-6G USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60729718
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60341
EAN/GTIN:
     4250078166658
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Eine für zwei

Die IB-AC705-6G für ein 3,5"/2,5" SATA Laufwerk, besteht aus einem Adapter von SATA III auf USB 3.0 inkl. Stromversorgung und einem Kunststoffgehäuse. Man kann beide einzeln oder gemeinsam nutzen. Das Gehäuse bietet zusätzlich einen SD-Kartenhalter für 8x microSD oder SD-Karten.

Die nötige Flexibilität

Einer für alle - unterstützt alle 3,5" und 2,5" SATA Laufwerke, ob neu angeschafft oder im Regal auf ihre nutzung wartend. Denn nichts ist schlimmer als Speicherplatz ungenutzt zu lassen.

Einfache Montage

Das Gehäuse bietet die Möglichkeit, Laufwerke frustfrei zu verbauen und zu wechseln. Kein Werkzeug wird benötigt. Gehöuse auf, Laufwerk rein und schon kann es losgehen.

Stauraum - clever genutzt

Das IB-AC705-6G glänzt nicht nur durch seine Flexibilität und Power, sondern auch durch die Möglichkeit bis zu 8x microSD oder SD-Karten zu verstauen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
135 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
UASP-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Chipsatz
JMS578
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60820
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.