Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
ICY BOX IB-127CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97233488
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60820
EAN/GTIN:
     4250078171591
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Bootfähige Festplatten klonen
Festplatten werden einfach in die Docking- und Klonstation gesteckt. Nur ein Knopfdruck auf den Clone- Button, der leicht zugänglich am Gerät angebracht ist, und der Klonprozess startet, ohne dass eine USB 3.0 Verbindung zum Computer benötigt wird. Die Festplatte wird nun 1:1, also Bit für Bit, geklont.

Kinderleicht
Mit Hilfe von HotSwap und Plug & Play können Festplatten der Formfaktoren 2,5" (max. Bauhöhe bis 15 mm) und 3,5" leicht eingesetzt, ausgetauscht und in Betrieb genommen werden. Wenn die Docking- und Klonstation am PC angeschlossen ist, werden beide Festplatten unabhängig voneinander erkannt.

RGB Ambiente
Der Boden der Klonstation leuchtet im Betrieb und sorgt für ein stimmungsvolles Highlight bei der Arbeit. Das Aluminiumgehäuse in mattem Schwarz bildet einen stilvollen Kontrast in höchster Qualität. Auf der Geräteoberseite ist die LED-Anzeige für den Klonfortschritt eingebettet. Schlicht und aufregend.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
490 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Max. Speicherkapazität
18 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
860 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
20640
ab € 105,00*
Zubehör
RaidSonic Technology
60423
ab € 25,55*
Zubehör
RaidSonic Technology
60839
ab € 22,47*
Zubehör
RaidSonic Technology
60528
ab € 28,14*
Zubehör
RaidSonic Technology
60341
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.