Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten iM-M Hacke Ziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten iM-M Hacke Ziehen
WOLF-Garten iM-M Hacke Ziehen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-50457040
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA024650
EAN/GTIN:
     4008423878288
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke
Ob Boden lockern oder hacken – mit diesem praktischen Gerät ist gleich beides möglich. Die Doppelfunktion der beiden Seiten ermöglicht einen einfachen Wechsel der Gerätschaft, ohne sie aus der Hand legen zu müssen. Mit einem Stiel des multi-star®-Systems ist zugleich ein einfacher Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufsätzen und Stielen möglich, wodurch sich eine Flexibilität bei der Gartenarbeit ergibt, die ihresgleichen sucht. Dabei liegt der Fokus dieses mehrfach preisgekrönten Systems stets auch auf einem besonders ergonomischen und rückenfreundlichen Arbeiten, sodass die Handhabung nicht nur ein Optimum an Funktionalität sondern auch Bedienkomfort verspricht. Produktqualität Made in Germany | Auf dieses Produkt gewährt WOLF-Garten 35 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Ziehen
Form des Blattes
Herz
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
70 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 7,54*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 9,40*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 10,78*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 11,24*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 11,50*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 35,31*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.