Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS512MSK64V3N Speichermodul 4 GB 2 x 8 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS512MSK64V3N Speichermodul 4 GB 2 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Transcend TS512MSK64V3N Speichermodul 4 GB 2 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Transcend TS512MSK64V3N Speichermodul 4 GB 2 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3874991
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSK64V3N
EAN/GTIN:
     760557816577
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Die Transcend TS512MSK64V3N RAM Transcend Mainstream SODIMM Arbeitsspeicher DDR3-Lösung für Laptops. Entwickelt für aktuelle Generation Notebooks, Mini-PCs und Netbooks, erlauben Transcend's neuer High-Density SODIMMs Benutzer Speicherbandbreite zu maximieren und Performance-Engpass zu überlegen User Experience liefern. Die Transcend TS512MSK64V3N RAM ist für den Microsoft ® Windows ® Vista ™ Client-Betriebssystem optimiert. Die Transcend TS512MSK64V3N RAM kommt mit einem einzigen 4GB DDR3-Speichermodul für Laptops. Also, wenn Sie bei der Steigerung Ihres Laptops RAM interessiert sein, sicher, die Transcend TS512MSK64V3N RAM greifen noch heute!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
6
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 4gb ddr3 ram cl9, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MSK64V3U
ab € 16,47*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3N
ab € 18,15*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3U
ab € 30,45*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3H
ab € 18,10*
Zubehör
Transcend
TS1GSK64V3H
ab € 33,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.