Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1333 MHz
Transcend 8GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12437341
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSK64V3H
EAN/GTIN:
     760557821571
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcends DDR3 SO-DIMM bieten eine hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Notebooks, Industriecomputer mit Small Formfaktor, POS Terminals, medizinische Geräte und Mini-ITX-Systeme. Diese Module werden mit hochwertigen Marken DRAM-Chips und Materialien hergestellt und sind 100% getestet, um Stabilität und Multi-Systemkompatibilität zu gewährleisten. - 100% auf Stabilität, Kompatibilität und Leistung getestet - Hochwertige DRAM-Chips und Materialien - PCB Design konform zu der JEDEC Norm. Gewährleistet Multi-Plattform-Kompatibilität
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MSK64V3U
ab € 16,47*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3N
ab € 18,14*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3U
ab € 30,50*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3H
ab € 18,28*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3N
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.