Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAS Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN FPAS Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SILVYN FPAS Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103415
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
SILVYN® FPAS hochflexibler Kunststoffschutzschlauch. Er besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einen hohen Rückverformungsgrad. Dieser gewellte Kabelschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Befestigungstyp
Einrastbar
Profil Größe
14,2 x 18,5
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,938* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,66*
€ 48,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,66*
€ 47,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,24*
€ 46,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,26*
€ 43,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,40*
€ 42,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,38*
€ 34,96
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55507055
ab € 1,249*
Sonstiges
Lapp Kabel
55506985
ab € 0,778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.