Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAG-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN FPAG-M
Lapp SILVYN FPAG-M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76877804
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® FPAG-M - Schlauchverschraubung für SILVYN® FPAS
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5
Durchmesser unterstützte Rohrleitungen
18.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Temperaturbeständig
Ja
Vibrationsfest
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
CE, LLOYDS, cRUus, ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, IEC EN 61386-23, UL E308201
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,249*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,749*
€ 2,08131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,679*
€ 1,99801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,479*
€ 1,76001
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.