Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55506985 SILVYN® FCL 18 Schlauchhalter Schwarz 14.20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601595-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050000479755
LAPP
55506985
SILVYN® FCL 18
LAPP 55506985 SILVYN® FCL 18 Schlauchhalter Schwarz 14.20 mm 1 St.

SILVYN® Schlauchhalter FCL

Halogenfreier, UV-beständiger, Öl und Lösungsmittel beständiger Schlauchhalter für den SILYVN® FPAS mit integriertem Deckel. Innenliegende Rippen verhindern ein Durchziehen des Schlauchs.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 14.20 mm · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
14.20 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
55506985
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® FCL 18
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schlauchhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,778*
€ 1,138*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,779*
€ 1,139*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85838*
€ 1,24838*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,883*
€ 1,283*
Lager 102
53
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.