Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Montageplatte – ELPPT01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Montageplatte – ELPPT01
Epson Montageplatte – ELPPT01
Epson Montageplatte – ELPPT01
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6383586
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H003D01
EAN/GTIN:
     8715946485188
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Wenn das Gerät an der Decke installiert werden soll und die Deckenhalterung ELPMB23 benutzt wird, ist diese Montageplatte notwendig
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
0.59 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
EB-1775W, EB-1770W, EB-1760W, EB-1750, EB-1751, EB-1761W, EB-1771W, EB-1776W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H795040
ab € 582,27*
Zubehör
Epson
V11H796040
ab € 846,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.