Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Platinum Series 8042601 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Platinum Series 8042601 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand
Fellowes Platinum Series 8042601 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34401170
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8042601
EAN/GTIN:
     5715063073551
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
7 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
705 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenanpassungsrate
155 - 435 mm
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
Anzahl der Arme
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Integrierter USB-Hub
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1275 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
924 mm
Gewicht
6320 g
Verpackungsbreite
323.9 mm
Verpackungstiefe
603.3 mm
Verpackungshöhe
184.2 mm
Paketgewicht
9640 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
FIRA International
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042501
ab € 98,55*
Zubehör
Fellowes
8043301
ab € 54,45*
Zubehör
Fellowes
8043401
ab € 102,42*
Zubehör
Fellowes
8056201
ab € 54,24*
Zubehör
Fellowes
8056301
ab € 102,22*
Zubehör
Fellowes
8056401
ab € 54,22*
Zubehör
Fellowes
8056501
ab € 101,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.