Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell TK 9071 Bleimine 4B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell TK 9071 Bleimine 4B Schwarz
Faber-Castell TK 9071 Bleimine 4B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33062491
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127104
EAN/GTIN:
     4005401271055
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Röhrchen pro Packung
10 Stück(e)
Merkmale
Härte
4B
Schreibfarben
Schwarz
Leitungsdurchmesser
3.15 mm
Länge (mm)
130 mm
Kompatibilität
TK 9400, TK 9500 TK 4600
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
139404
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.