Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP507W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP507W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP507W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP507W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3267753
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP507W
EAN/GTIN:
     7331990046451
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
210 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
261 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
212 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP507
€ 6,27*
Zubehör
MicroConnect
UTP507B
€ 4,74*
Zubehör
MicroConnect
UTP507S
€ 4,73*
Zubehör
MicroConnect
UTP607W
€ 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.