Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP507B Netzwerkkabel Blau 7 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP507B Netzwerkkabel Blau 7 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP507B Netzwerkkabel Blau 7 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP507B Netzwerkkabel Blau 7 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3265993
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP507B
EAN/GTIN:
     5704327398905
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
210 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
268 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
214 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP505
€ 4,74*
Zubehör
MicroConnect
UTP505B
€ 3,27*
Zubehör
MicroConnect
UTP505G
€ 3,23*
Zubehör
MicroConnect
UTP505S
€ 4,74*
Zubehör
MicroConnect
UTP505W
€ 4,75*
Zubehör
MicroConnect
UTP505Y
€ 3,24*
Zubehör
MicroConnect
UTP507W
€ 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.