Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP607W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP607W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP607W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP607W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3267381
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP607W
EAN/GTIN:
     7331990042118
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
261 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
264 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP507W
€ 6,25*
Zubehör
MicroConnect
UTP607
€ 6,96*
Zubehör
MicroConnect
UTP607B
€ 4,88*
Zubehör
MicroConnect
UTP607G
€ 6,96*
Zubehör
MicroConnect
UTP607O
€ 4,00*
Zubehör
MicroConnect
UTP607R
€ 6,95*
Zubehör
MicroConnect
UTP607S
€ 6,94*
Zubehör
MicroConnect
UTP607Y
€ 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.