Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP505G Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP505G Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP505G Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP505G Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3267851
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP505G
EAN/GTIN:
     5704327398943
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
56 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
156 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP505
€ 4,74*
Zubehör
MicroConnect
UTP505B
€ 3,27*
Zubehör
MicroConnect
UTP505S
€ 4,74*
Zubehör
MicroConnect
UTP505W
€ 4,75*
Zubehör
MicroConnect
UTP505Y
€ 3,24*
Zubehör
MicroConnect
UTP507
€ 6,27*
Zubehör
MicroConnect
UTP507B
€ 4,74*
Zubehör
MicroConnect
UTP507S
€ 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.