Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc 10019 Speiseschüssel Salatschüssel Rund Gehärtetes Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arcoroc 10019 Speiseschüssel Salatschüssel Rund Gehärtetes Glas Transparent
Arcoroc 10019 Speiseschüssel Salatschüssel Rund Gehärtetes Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-410-187
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     10019
EAN/GTIN:
     0026102972151
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
145 g
Merkmale
Produkttyp
Salatschüssel
Form
Rund
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Transparent
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,57*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 0,76*
€ 1,61*
2 Tage
721
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 6,84*
€ 10,25004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 9,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10000A
ab € 0,85*
Sonstiges
ARC International
10003
ab € 1,34*
Sonstiges
ARC International
10027A
ab € 1,77*
Sonstiges
ARC International
10040
ab € 0,68*
Sonstiges
ARC International
ARC 10011
ab € 0,67*
Sonstiges
ARC International
ARC L3308
ab € 2,52*
Sonstiges
ARC International
ARC 64473
ab € 4,49*
Sonstiges
Luminarc
ARC H1149
ab € 2,35*
Sonstiges
Luminarc
ARC H1150
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.