Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,57 Liter, Durchmesser: 142 mm, Höhe: 66 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,57 Liter, Durchmesser: 142 mm, Höhe: 66 mm,
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,57 Liter, Durchmesser: 142 mm, Höhe: 66 mm,
Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,57 Liter, Durchmesser: 142 mm, Höhe: 66 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-384-234
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     ARC H1150
EAN/GTIN:
     0883314279405
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Glasschale EMPILABLE, Inhalt: 0,57 Liter, Durchmesser: 142 mm, Höhe: 66 mm, stapelbar, mit Plastikdeckel.
Empilable Glasschale inkl. PE-Kunststoff Deckel in weiß.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10019
ab € 1,04*
Sonstiges
ARC International
ab € 0,81*
Sonstiges
ARC International
ARC L3308
ab € 2,84*
Sonstiges
ARC International
ARC V4034
ab € 4,73*
Sonstiges
ARC International
ARC 09994
ab € 5,46*
Sonstiges
ARC International
ARC Q9862
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.