Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc 10040 Speiseschüssel 0,15 l Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arcoroc 10040 Speiseschüssel 0,15 l Rund Glas Transparent
Arcoroc 10040 Speiseschüssel 0,15 l Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-410-121
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     0026102972144
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
91 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Volumen (l)
0.15 l
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,19*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 0,79*
€ 1,63*
3 Tage
236
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 6,43002*
€ 9,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10000A
ab € 1,21*
Sonstiges
ARC International
10019
ab € 1,05*
Sonstiges
ARC International
10022A
ab € 2,92*
Sonstiges
ARC International
10027A
ab € 1,99*
Sonstiges
ARC International
ARC V4034
ab € 4,76*
Sonstiges
Luminarc
ARC H1154
ab € 7,82*
Sonstiges
ARC International
ARC 09994
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.