Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech B170 Black Bp Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech B170 Black Bp Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch
Logitech B170 Black Bp Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch
Logitech B170 Black Bp Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch
Logitech B170 Black Bp Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch
Logitech B170 Black Bp Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch
Logitech B170 Black Bp Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch
Logitech B170 Black Bp Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch
Artikel-Nr.:
     832-211020
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004798
EAN/GTIN:
     5099206065062
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
149 mm
Höhe des Versandkartons
123 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
105.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
97.7 mm
Höhe
35.2 mm
Gewicht
70.5 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Kugellager
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,98*
€ 9,17*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 6,99*
€ 9,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 9,21*
2 Tage
307
pro Stück
€ 13,00*
ab € 7,12*
€ 9,31*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,12*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,73*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,81*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,57*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 280,05*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,70*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 814,12*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 609,84*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 635,34*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,78*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,10*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,03*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 263,24*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.681,11*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.013,88*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.