Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
DELL Professional P2717H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32316199
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P2717H
EAN/GTIN:
     4058154092149
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Jetzt produktiver als je zuvor.
Der Dell 27 Monitor - P2717H setzt völlig neue Maßstäbe für Produktivität am Arbeitsplatz ohne Kompromisse bei Komfort und Benutzerfreundlichkeit.

Speziell konzipiert für Komfort und Benutzerfreundlichkeit: Mit der vollständigen Palette anpassbarer Funktionen, schlanker Rahmen und vielseitiger Anschlussmöglichkeiten.

Verbesserte Darstellung: Dell ComfortView und die Funktion Easy Arrange machen das Arbeiten dank der Anzeige klarer scharfer Bilder in ultraweitem Betrachtungswinkel weniger anstrengend und effizienter.

Zuverlässig und verantwortlich: Sorglos dank Premium Panel-Service, Advanced Exchange Service und einem umweltfreundlichen Design.

Mit Komfort im Sinn konzipiert.
Passen Sie den Monitor einfach nach Wunsch in Betrachtungswinkel, Höhe und Position an und genießen Sie entspannt hervorragende Bildqualität auf mehreren Monitoren..
- Ein reibungsloser Workflow: Schlanke Rahmen für ein ungehindertes Anzeigeerlebnis bei der Arbeit auf mehreren Monitoren.
- Vielseitigkeit, auf die Sie sich verlassen können: Genießen Sie umfangreiche Einstellungsfunktionen zum Drehen, Schwenken, Neigen sowie zur Höhenverstellung, und passen Sie den Monitor nach Ihren Wünschen an.
- Mehr Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben: Mehrere Anschlussmöglichkeiten unten und an der Seite ermöglichen Ihnen den problemlosen Anschluss an verschiedene Geräte.

Verbesserte Darstellung
Der Dell 27 Monitor | P2717H ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen, der atemberaubende visuelle Effekte zeigt, ohne Überanstrengung der Augen..
- Vollständige Klarheit: Genießen Sie hervorragende Bildqualität und einheitliche Farbdarstellung über einen ultraweiten Betrachtungswinkel und ein hohes Kontrastverhältnis von 4 Millionen:1.
- Komfortables Arbeiten bei geringer Belastung: Die Funktion Dell ComfortView hilft, die schädliche Blaulichtemission auf dem Bildschirm zu verringern, und mit Gleichstrom wird eine flimmerfreie Bildqualität ermöglicht.
- Ein fließender Arbeitsplatz: Mit Dell Easy Arrange können Sie Softwareanwendungen einfach anordnen und nebeneinander anzeigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
4000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte
82 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.92 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.3 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
685.8 mm
DDC/CI
Ja
NTSC Abdeckung (typisch)
82 %
Recycling-Daten
Wellpappe enthalten pro Packung
1680 g
geformte Papierverpackung enthalten pro Packung
640 g
Polyethylenterephthalat (PET) enthalten pro Packung
46 g
Polyethylen (PE) enthalten pro Sack
46 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
428 mm
Verpackungstiefe
694.9 mm
Verpackungshöhe
165.1 mm
Paketgewicht
9760 g
Verpackungsmaterial
Wellpappe, geformte Papierverpackung, Polyethylenterephthalat
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
428 mm
Höhe des Versandkartons
165.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
621 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
503 mm
Breite (ohne Standfuß)
621.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
366.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4580 g
Rahmenbreite (Seite)
11.6 mm
Rahmenbreite (oben)
11.6 mm
Rahmenbreite (unten)
18.2 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
55 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
15.1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Nennstrom
1.5 A
Jährlicher Energieverbrauch
25 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Vorderer Rahmen
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 30,26*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,21*
Zubehör
Dell
ML1_3AE5AE
ab € 18,72*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 85,78*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 78,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.