Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI Ultra HD Cable + Ethernet, M/M 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD HDMI Ultra HD Cable + Ethernet, M/M 5 m
ROLINE GOLD HDMI Ultra HD Cable + Ethernet, M/M 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29804490
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5693
EAN/GTIN:
     7611990132003
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
5 mm
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a roline
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.5693
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.